ミクロトーム替刃 MX35 Ultra TM ・HP35 Ultra TM ロープロファイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード54525888 品番3053835J
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

特殊プラズマイオン刃先処理により、替刃の刃先を硬化しています。従来の替刃よりも耐久性があり、連続切片作製にも効果的です。硬組織や繊維組織などの薄切に適しており、どのタイプのミクロトームとクリオスタットにも使用できます。

仕様ロープロファイル 寸法(mm)80×8×0.25 アズワン品番7-3966-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X00002000002 切刃角度(°)34 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする