クリエートメディック
クリエートメディックの 診察・検査器具
クリエートメディックの 採尿・採便用品
クリエートメディックの 貯尿袋・採尿バッグ
クリニー レッグバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
54525949
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥11,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
11,980
バスケットに入れる
逆流しにくいフィルムバルブを使用しています。排尿コネクターを収納できる保護カバー付きです。インレットチューブをカットして好みの長さに調整できます。
付属品
固定用ベルト×10セット(レッグバッグ1枚毎に装着済)、ボタン付き固定用ベルト×1セット
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
容量(mL)
750
アズワン品番
7-4084-03
チューブ長さ(mm)
インレット:500