仕様開口部:フリーカット
適合ストーマに高さがない、深いしわやくぼみがある
材質皮膚保護材組成成分/ポリイソブチレン・EVA(酢酸ビニル)・スチレンイソプレンスチレンブロック共重合体・ペクチン・カルボキシメチルセルロース・ゼラチン、フィルター/活性炭、フォーム状プレフィルター/バッグテキスタイル(生地)、シェル素材/LLDPE(線状低密度共重合ポリエチレン)
高さ(mm)面板(粘着部):9
穴径(Φmm)10〜20
アズワン品番7-4128-01
フランジ径(Φmm)40
面板寸法(mm)90×110