センシュラ ミオ2 プレート ディープ 二品系装具 プレカット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 54526028 品番 16942
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,598
販売価格(税別) 非課税商品
4,598

押さえる力と柔らかさという相反する機能を兼ね備えた凸面嵌め込み具です。身体の動きに合わせて追従する、高順応性があります。シェルの構造が腹壁に圧力を与えてなだらかにし、フレックスラインが折れ曲がる箇所を導きます。

アズワン品番7-4128-05 仕様開口部:プレカット 穴径(Φmm)18 フランジ径(Φmm)40 面板寸法(mm)90×110 材質皮膚保護材組成成分/ポリイソブチレン・EVA(酢酸ビニル)・スチレンイソプレンスチレンブロック共重合体・ペクチン・カルボキシメチルセルロース・ゼラチン、フィルター/活性炭、フォーム状プレフィルター/バッグテキスタイル(生地)、シェル素材/LLDPE(線状低密度共重合ポリエチレン) 高さ(mm)面板(粘着部):9 適合ストーマに高さがない、深いしわやくぼみがある

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする