仕様開口部:プレカット
適合ストーマに高さがない、浅いしわやくぼみがある
材質皮膚保護材組成成分/ポリイソブチレン・EVA(酢酸ビニル)・スチレンイソプレンスチレンブロック共重合体・ペクチン・カルボキシメチルセルロース・ゼラチン、フィルター/活性炭、フォーム状プレフィルター/バッグテキスタイル(生地)、シェル素材/LLDPE(線状低密度共重合ポリエチレン)
高さ(mm)面板(粘着部):6
穴径(Φmm)31
アズワン品番7-4129-09
フランジ径(Φmm)60
面板寸法(mm)110×130