簡易型カプセル充填機 本体セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アズワン品番7-4153-15 注文コード54526274 品番-
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

カプセル分離にバキュームを使用で効率充填100カプセルを約3分で充填できます。充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。

セット内容本体、ボディプレート、キャッププレート、方向規制プレート、粉末トレー、タンパー、スクレーパー、結合架台 質量(kg)約1.5 サイズカプセル:#3 外形寸法(mm)約200×約150×約50 アズワン品番7-4153-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする