ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の PCカート
ナースカート 昇降タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
54526369
品番
-
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。
高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
色
ホワイト
有効内寸(mm)
天板下収納スペース/372×252×55、トレー/325×225×75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×480×785〜1055
アズワン品番
7-4313-04
付属品
トレー×2
寸法(mm)
ネット:300×400
質量(kg)
21
材質(キャスター)
エラストマー製(2輪ストッパー付き)
天板耐荷重(kg)
10
キャスター径(Φmm)
100
天板有効寸法(mm)
445×478
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
商品説明動画
ナースカート 昇降タイプ動画
参考になった