nopa
nopaの 鋼製小物
nopaの 本体 鉗子
チューブ鉗子 TUKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
155
注文コード
54526457
品番
TUK15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
不活性化処理を施しており、錆びにくい材質です。
材質
ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)
全長(mm)
155
アズワン品番
7-4353-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54526457
TUK15
60865614
TUK15
チューブ鉗子 TUKシリーズ
nopa
1本
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました