nopa
nopaの 鋼製小物
nopaの 剪刀
外科剪刃 両鈍
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
両鈍 直
注文コード
54526475
品番
RDSCS145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
両鈍 直
材質
ステンレス(DIN1.4117、AISI420B)
全長(mm)
145
アズワン品番
7-4354-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54526475
RDSCS145
60865623
RDSCS145
外科剪刃 両鈍
nopa
1本
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変わりました