プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 救急・救助用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 救急バッグ
マルチ手提げバスケット18
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54526588
品番
-
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
帯電防止剤配合で汚れがつきにくい!手提ハンドル付きで運搬に便利です。置き台と一緒に使うことで、脱衣カゴワゴンとしても使用できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
413×300×218
色
ライトグレー
品名
バスケット
容量(L)
18
有効内寸(mm)
上部/373×266×204、下部/328×220
アズワン品番
7-4426-02