バスケットカート

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54526703 品番 -
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

★ショッピングセンターでも使用されている頑丈なカートです。★患者さまの入退院など多用途にご使用いただけます。最大33Lのカゴの搭載が可能です。杖などの長尺ものが収納できます。ネスティングが可能ですので、収納場所をとりません。

材質本体/スチール(PPコーティング)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合 質量(kg)18.8 サイズ大型 材質(キャスター)エラストマー製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)919×671×916 キャスター径(Φmm)100(ストッパー無し) アズワン品番7-4483-02 搭載容器数上下各2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする