ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 救急・救助用品
ナビス(アズワン)の 救急バッグ
マルチ手提げバスケット33
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
材質
PP(ポリプロピレン)
注文コード
54526719
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
バスケット下から床まで30cm以上あるので清潔に収納できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
バスケット/510×360×240
色
イエロー
品名
バスケット
容量(L)
33
有効内寸(mm)
上部/473×330×229、下部/410×267
アズワン品番
7-4484-01