らくらくあるくん (R) 低床型 ボンベ架付 Rkunシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54526816 品番 Rkun-LOP
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥91,980
販売価格(税別) 非課税商品
91,980

標準仕様に酸素ボンベ架を取り付けました。酸素ボンベを置いてもネスティングができます。※らくらくあるくん(R)(替えカバー)(8-6501-21〜26)は対応していません。

アズワン品番7-4499-01 オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前460(後635)×630×750〜1070 材質本体/スチール(ポリエステル系塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)手摺:450×280 ハンドル高さ(mm)750〜1070(ピッチ40・9段階) キャスター径(Φmm)(前輪)100自在・(後輪)70固定(ストッパー無し) 耐荷重(kg)80 質量(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする