プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用カート・ワゴン
プロシェア(ナビス/アズワン)の ボンベカート
らくらくあるくん (R) 低床型 ボンベ架付 Rkunシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54526834
品番
Rkun-LGP
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥91,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
91,980
バスケットに入れる
標準仕様に酸素ボンベ架を取り付けました。酸素ボンベを置いてもネスティングができます。※らくらくあるくん(R)(替えカバー)(8-6501-21〜26)は対応していません。
アズワン品番
7-4499-03
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
前460(後635)×630×750〜1070
材質
本体/スチール(ポリエステル系塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
手摺:450×280
ハンドル高さ(mm)
750〜1070(ピッチ40・9段階)
キャスター径(Φmm)
(前輪)100自在・(後輪)70固定(ストッパー無し)
耐荷重(kg)
80
質量(kg)
10