ウロガードプラス 閉鎖式導尿バッグ UD-BEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 54526974 品番 UD-BE3112P
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

操作性と安全性が向上した、脱PVC(塩化ビニル樹脂)仕様の閉鎖式導尿バッグです。天地長は255mmで、低ベッドにも対応します。クレンメ操作がしやすい柔軟な排液チューブです。導尿チューブは、折れ曲がっても閉塞しにくい内面形状です。通気フィルターは濡れても尿が漏れにくい素材を採用しています。

仕様新鮮尿採取口あり、逆流防止弁:あり 材質EVA(PVCフリー) 寸法(mm)255×320 容量(mL)2500 アズワン品番7-4613-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする