スミスメディカル
スミスメディカルの 専門診療・科目別
スミスメディカルの 耳鼻咽喉科
スミスメディカルの 喉頭鏡
タイムスコ喉頭鏡ハンドル オプティマXLED ハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
スモール
注文コード
54527148
品番
3000.500.05
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライトで視野が明るく、口腔内の観察が容易です。
タイプ
スモール
電源
単3乾電池×2本(別売)
アズワン品番
7-5104-03
ISO規格
ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10107000060
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000