tamoto バックサポートベルト 202560シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54527157 品番 202560
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

日常の長時間の使用を想定し、細幅で薄く軽量のベルトタイプです。ベルトをコンパクトにする事で装着時のストレスを軽減し、アウターにも響きにくい設計ですコンパクトながら、姿勢を認知する働きのある腰部多裂筋を刺激するのに適したベルト幅です。腰部に限らず装着位置を下にずらすことで、骨盤サポートとしても使用可能です。

サイズL 材質本体/ナイロン・ポリウレタン・その他、パッド/EVA(酢酸ビニル樹脂) 幅(cm)後腰部/約14.5 アズワン品番7-5107-02 洗濯方法手洗い 適合寸法(cm)83 〜 97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする