スライディングボード チューブ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 54527254 品番 SBS202432
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。
持ち運びに便利です。
品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。
ボード本体は防水です。

仕様ショートタイプ本体(チューブ付)、消毒:70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの 材質本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル 質量(kg)1 耐荷重(kg)250 アズワン品番7-6259-02 使用後の手入方法チューブ(カバー)は洗濯機で洗濯が可能だが、柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。 幅×長さ(mm)500×850
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

スライディングボード 標準タイプ(チューブ付)(7-6259-01)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする