プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
プロシェア(ナビス/アズワン)の エプロン・ガウン 医療・検査用
プロシェアエプロン 袖 親指フック 30枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
54527297
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
柔軟性・防水性に優れ、簡単に装着・脱衣ができます。感染予防対策に適しています。親指フックですので、手袋を着用しても袖を確実に固定できます。横引出し、ポップアップどちらでも使用できます。
材質
PE(ポリエチレン)
幅(mm)
950
厚さ(mm)
0.023
色
白
丈(cm)
110
アズワン品番
7-6264-01
袖口仕様
親指フックタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000