ローラースライドライト カバー付き KZ-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54527333 品番KZ-A52063
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低摩擦素材のカバーがボードの上を回転しながら滑ります。ベッドからストレッチャー等への臥位移乗が容易に行えます。内側のボードで多少の段差に対応可能です。カバーは滑りやすい超低摩擦素材を使用しています。二つ折りにでき、持ち手付きですので、持ち運びに便利です。

幅×長さ(mm)500×1750 材質芯材/PE(ポリエチレン)・ナイロン(PU(ポリウレタン)コート加工)、ハンドル/PVC(塩化ビニル樹脂)、カバー/ナイロン 質量(kg)2 耐荷重(kg)135 仕様L(カバー付き) アズワン品番7-6271-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする