付属品4段カバー(ジッパーで1〜4段に高さ調整可能)、ウレタンフォーム×4枚(ハード×2枚、ソフト×2枚)
材質カバー/ポリエステル・アクリル樹脂(裏面滑り止め加工)、中材(クッション)/ウレタンフォーム・ナイロン・PET(アキレス株式会社のムマック(R)を使用)
色ネイビー
質量(g)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×120
アズワン品番7-6290-01
洗濯方法(カバー)洗濯可(ネット洗い、〜30℃、非常に弱く)/脱水可/乾燥不可、(中材):手洗い可/脱水不可/乾燥機不可(陰干し)