センタック K-STCシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54527665 品番 K-STC-741
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

30mmの厚みのクッションを重ねることによって、座面の高さを30・60・90・120mmに調整できます。カバーは洗濯機で、中材のクッションは手洗いで洗濯可能です。中材のクッションはソフトタイプ・ハードタイプの2種類あり、お好みで高さ調整可能です。座面の高さが4段階に調整でき、洗濯できる車椅子用クッション。

付属品4段カバー(ジッパーで1〜4段に高さ調整可能)、ウレタンフォーム×4枚(ハード×2枚、ソフト×2枚) 材質カバー/ポリエステル・アクリル樹脂(裏面滑り止め加工)、中材(クッション)/ウレタンフォーム・ナイロン・PET(アキレス株式会社のムマック(R)を使用) ブラック 質量(g)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×120 アズワン品番7-6290-02 洗濯方法(カバー)洗濯可(ネット洗い、〜30℃、非常に弱く)/脱水可/乾燥不可、(中材):手洗い可/脱水不可/乾燥機不可(陰干し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする