ANEX
ANEXの リハビリ・生活補助
ANEXの 補聴器・集音器
ANEXの 本体 補聴器・集音器
ボイスメッセ 携帯助聴器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54527857
品番
BM-1
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耳に当てるだけで音域を増幅し、違和感なく自然に聞きとれます。 一度ボタンを押せば5分間連続使用ができ、その後自動的に電源が切れます。付属のイヤホンにつなぐと手に持たずに使用できます。
付属品
両耳イヤホン、ネックストラップ(長さ調節機能付き)、単4乾電池(テスト用)×2本
寸法(mm)
120×40×21
質量(g)
55
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
連続使用時間
約150時間(アルカリ電池)
アズワン品番
7-6317-01