オーバーベッドテーブル Rakuraku-sa

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54527866 品番 WTR-1250-NA
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

固定と解除の機能に加え、直進方向に動く「方向固定機能」を搭載しており、不意な横ブレがなくスムーズな移動が可能です。天板は自由に高さ調節が可能で、幅広いベッドサイズに対応します。キャスター操作レバー付きのため、患者様・看護師様のどちらからでも操作が可能です。

材質支柱/アルミニウム、脚/アルミニウム・ポリプロピレン、天板/合成樹脂化粧パーティクルボード 寸法(mm)1256×450×780〜1110、脚部:550×1050(有効内寸) 質量(kg)約35 ナチュラル 耐荷重(kg)30 材質(キャスター)樹脂製双輪キャスター キャスター径(Φmm)75 アズワン品番7-6330-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする