曜日別特売
WTR-1250-BR オーバーベッドテーブル Rakuraku-sa 内外 54527875

WTR-1250-BR オーバーベッドテーブル Rakuraku-sa 内外 54527875
WTR-1250-BR オーバーベッドテーブル Rakuraku-sa 内外 54527875
WTR-1250-BR オーバーベッドテーブル Rakuraku-sa 内外 54527875

オーバーベッドテーブル Rakuraku-sa

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード54527875品番WTR-1250-BR
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

固定と解除の機能に加え、直進方向に動く「方向固定機能」を搭載しており、不意な横ブレがなくスムーズな移動が可能です。天板は自由に高さ調節が可能で、幅広いベッドサイズに対応します。キャスター操作レバー付きのため、患者様・看護師様のどちらからでも操作が可能です。

材質支柱/アルミニウム、脚/アルミニウム・ポリプロピレン、天板/合成樹脂化粧パーティクルボード寸法(mm)1256×450×780~1110、脚部:550×1050(有効内寸)質量(kg)約35ブラウン耐荷重(kg)30材質(キャスター)樹脂製双輪キャスターキャスター径(Φmm)75アズワン品番7-6330-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする