ベッドサイドテーブル Rakuraku-sa

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54527893 品番 STR-900-BR
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

脚部は60mmで低床型ベッドにも対応可能な仕様です。キャスター操作レバー付きのため、患者様・看護師様のどちらかでも操作が可能です。固定と解除の機能に加え、直進方向に動く「方向固定機能」を搭載しており、不意な横ブレがなくスムーズな移動が可能です。天板は自由に高さ調節が可能で、幅広いベッドサイズに対応します。昇降レバーを操作せずにテーブルを持ち上げることが可能です。

材質支柱/アルミニウム、脚/アルミニウム・PP(ポリプロピレン)、天板/合成樹脂化粧パーティクルボード 寸法(mm)900×450×600〜880、脚部:822×560×(先端部床高)60・(支柱側部床高)118 質量(kg)約18 ブラウン 耐荷重(kg)15 材質(キャスター)樹脂製双輪キャスター キャスター径(Φmm)(先端側)30/(支柱側)75 アズワン品番7-6331-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする