エムケー電子
エムケー電子の リハビリ・生活補助
エムケー電子の 補聴器・集音器
エムケー電子の 本体 補聴器・集音器
耳かけ型集音器 イヤーフォース・ミニ EF-16シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
7-6334-01
注文コード
54527909
品番
EF-17MK
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでスマートな高性能集音器です。左右どちらの耳でも使用できます。聞こえの音質を"ハッキリ"と"ソフト(街頭用)"の2種類で切替ができます。
付属品
ボタン電池(LR44相当テスト用)×3個、クリーニングブラシ、イヤーキャップ×4個(大・中・小・特小)、ハードケース
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
約17×37×13(コード含まず)
色
ブラック
質量(g)
約6(電池含む)
電源
1.5V(ボタン電池×1個)
使用電池
ボタン:LR44、SR44、PR44
アズワン品番
7-6334-01
周波数帯域(Hz)
音質1(ハッキリ)/350〜3500、音質2(ソフト):500〜4000
利得(dB)
最大音響:40