プログレスウォーター PG-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54527963 品番 PG-T0505
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

塩素濃度が低くても効果が出せる微酸性次亜塩素酸水で、塩素臭もほとんど感じません。塩素濃度は50ppmで、希釈せずに使用できます。別売の専用超音波霧化器(JM-200)を使用する事で、空間中のウイルスや細菌を除菌し、二次感染リスクを軽減させます。

主成分次亜塩素酸ナトリウム、酸性溶液、水 濃度(ppm)50 使用期限製造日より6ヵ月 仕様5L アズワン品番7-6337-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする