テクノライジング
テクノライジングの 計測・測定機器
テクノライジングの その他測定機器
カチカチゴニオメーター 大阪府立大学式 sizeシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
200
注文コード
54528006
品番
size200
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
5度ごとの溝でカチッと静止し、片手でも容易に正確な計測ができます。スムーズな計測で患者様の負担を軽減できます。目盛り部分は5度間隔のすっきりとしたデザインで見やすいです。
材質
アルミニウム
全長(mm)
200
アズワン品番
7-6341-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00293000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000