ライト・サービス
ライト・サービスの 救急・救助用品
ライト・サービスの ストレッチャー
コンパクトストレッチャー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54528103
品番
LS-1F2
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
フレームは強化アルミ性で、シートは防水になっています。軽量で折りたため、収納場所を選ばないので、緊急の持ち運びに便利です。医療、介護、非常災害時、またスポーツの現場にも適しています。
付属品
3WAY収納バッグ
材質
フレーム/強化アルミニウム、シート/PVC繊維補強シート
本体質量(kg)
約6
最大積載荷重(kg)
159以下
使用時寸法(mm)
2140×550×120
収納寸法(mm)
640×295×180
アズワン品番
7-6357-01
折りたたみ寸法(mm)
580×210×140