スポッとクッションWS K-SPWシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54528128 品番 K-SPW-841
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

疲れにくさを追求し体圧分散性に優れた立体形状の座面が、身体への負担を軽減します。全体的に臀部を支えることによって、坐骨結節に集中する身体の圧力を分散し負担を軽減するので、長時間座り続けても疲れにくいです。車椅子座面のたわみを防止し、バランスよく安定した座り心地です。

アズワン品番7-6361-02 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×400×100 ブラック 材質カバー/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)アクリル樹脂、中材/ウレタン・ナイロン・PET、ハードボード/PP(ポリプロピレン) 洗濯方法洗濯可(ネット洗い、〜30℃、非常に弱く)/脱水可/乾燥不可 質量(g)1150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする