自動消毒薬液噴霧供給器 ピュアハイジーン PHシリーズ 自動ドア連動仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54528259 品番PH-02B
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

台座の高さを変えることにより、アルコールやジェル、石けん水等様々なサイズのボトルを使用できます。自動ドアや専用エアータオルと連動可能です。

付属品専用空ボトル(1000mL)、壁取付用ビス、アンカー、受け皿、ACアダプター 材質ABS樹脂 寸法(mm)165×138(トレー設置時280)×314 質量(kg)1.4(電池、空ボトル除く) 設置方法据置き・壁付け アズワン品番7-6396-02 適合寸法(mm)ボトル対応:最大約95×85×215〜255(容量500〜1000mL)
注意
※自動ドア連動仕様の為、ACアダプター専用となっております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする