マイジャスト ニューニトポリグローブ 200枚入 ブルー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 54528636 品番 -
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ニトリル手袋の様なフィット感と伸びや粘りのポリ手袋指の付け根がフィットして、作業がしやすい五本絞り手袋です。セクション別、担当別等、カラーで用途を分けることが出来ます。燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません。

材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)270 ブルー サイズM 厚さ(μm)33 箱寸法(mm)290×195×43 アズワン品番7-6419-03
注意
※1箱あたりの価格です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54528636
2025-08-21
用途:
食事を作る時
建設業・工事業

はめやすくて快適です。
もう少し伸縮感があればなおいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする