マイジャスト ニューニトポリグローブ 200枚入 ブルー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 54528645 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ニトリル手袋の様なフィット感と伸びや粘りのポリ手袋指の付け根がフィットして、作業がしやすい五本絞り手袋です。セクション別、担当別等、カラーで用途を分けることが出来ます。燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません。

材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)270 ブルー サイズL 厚さ(μm)33 箱寸法(mm)290×195×43 アズワン品番7-6419-04
注意
※1箱あたりの価格です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54528636
2025-08-21
用途:
食事を作る時
建設業・工事業

はめやすくて快適です。
もう少し伸縮感があればなおいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする