マイジャスト ニューニトポリグローブ 200枚入 ピンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 54528663 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ニトリル手袋の様なフィット感と伸びや粘りのポリ手袋指の付け根がフィットして、作業がしやすい五本絞り手袋です。セクション別、担当別等、カラーで用途を分けることが出来ます。燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません。

材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)270 ピンク サイズS 厚さ(μm)33 箱寸法(mm)290×195×43 アズワン品番7-6420-02
注意
※1箱あたりの価格です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする