SRソフトビジョン 体圧測定器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様計測ポイント:1600箇所(64×25) 注文コード54528794 品番-
参考基準価格(税別)¥950,000 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

シート部分は柔らか素材で構成されており、やさしい触感です。低コストで伸縮性に優れ、断線しにくいです。軽量・コンパクトなので持ち運びに便利です。誰でも簡単・手軽に体圧分布を測定・可視化

仕様計測ポイント:1600箇所(64×25) セット内容センサ本体1枚、USBケーブル2本、CD1枚(表示用ソフトウェア)、取扱い説明書、キャリーバッグ 種別全身版 材質ウレタンゴム 寸法(mm)感圧エリア部:1800×700 質量(kg)4 測定範囲15〜110mmHg(10〜14mmHgは色のみ表示) 電源USB給電 5V±5% シートサイズ(mm)2120×930 アズワン品番7-6427-02
注意
※パソコンは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする