ヨコイ
ヨコイの 診察・検査器具
ヨコイの 輸血・採血・点滴関連
ヨコイの 輸血・採血・点滴関連商品
新生児点滴シーネ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
54528907
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
固定したい部分にあわせ、自由に折り曲げられます。腕にやさしくフィットします。
用途
点滴時、手首固定板用
仕様
新生児用
材質
アルミニウム・ウレタン・綿パイル ・ブロード
サイズ
S
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
30×90×10
アズワン品番
7-6473-01