新生児点滴シーネ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 54528916 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

固定したい部分にあわせ、自由に折り曲げられます。腕にやさしくフィットします。

用途点滴時、手首固定板用 仕様新生児用 材質アルミニウム・ウレタン・綿パイル ・ブロード サイズM 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×130×10 アズワン品番7-6473-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする