幼児用点滴シーネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 54528943 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

固定したい部分にあわせ、自由に折り曲げられます。腕にやさしくフィットします。

用途点滴時、手首固定板用 仕様幼児用 材質アルミニウム・ウレタン・綿パイル ・伸縮包帯 サイズS 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×120×15 アズワン品番7-6474-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする