ヨコイ
ヨコイの 診察・検査器具
ヨコイの 輸血・採血・点滴関連
ヨコイの 輸血・採血・点滴関連商品
幼児用点滴シーネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
54528959
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
固定したい部分にあわせ、自由に折り曲げられます。腕にやさしくフィットします。
用途
点滴時、手首固定板用
仕様
幼児用
材質
アルミニウム・ウレタン・綿パイル ・伸縮包帯
サイズ
M
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
45×150×15
アズワン品番
7-6474-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000