ヨコイ
ヨコイの 診察・検査器具
ヨコイの 輸血・採血・点滴関連
ヨコイの 輸血・採血・点滴関連商品
幼児用点滴シーネ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
54528968
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
固定したい部分にあわせ、自由に折り曲げられます。腕にやさしくフィットします。
用途
点滴時、手首固定板用
仕様
幼児用
材質
アルミニウム・ウレタン・綿パイル ・伸縮包帯
サイズ
L
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
45×200×15
アズワン品番
7-6474-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000