シルバー身長計 両面目盛 YSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54529196 品番 YS501-P
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

左右両面に目盛板が貼ってあるため、測定者がどちら側にいても目盛を読み取れます。足台(足型入り)は、摩耗に強いメラミン化粧合板を使用しています。

アズワン品番7-6531-01 タイプ成人用 測定範囲(cm)60〜200 最小目盛(mm)1 材質柱部/アルミニウム(アルマイト加工)、台部/メラミン化粧合板 寸法(mm)300×450×2134 質量(kg)約4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする