シルバー身長計 両面目盛 YSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54529205 品番 YS502-P
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

左右両面に目盛板が貼ってあるため、測定者がどちら側にいても目盛を読み取れます。足台(足型入り)は、摩耗に強いメラミン化粧合板を使用しています。

アズワン品番7-6531-02 タイプ幼児用 測定範囲(cm)50〜150 最小目盛(mm)1 材質柱部/アルミニウム(アルマイト加工)、台部/メラミン化粧合板 寸法(mm)300×450×1634 質量(kg)約4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする