田辺プレス
田辺プレスの 専門診療・科目別
田辺プレスの リハビリ・整形
田辺プレスの 松葉杖
Mgクラッチ クローズドカフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
左右兼用 S
注文コード
54529458
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥15,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
リハビリの負担を軽減する超軽量タイプ右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。
仕様
クローズドカフ
種別
左右兼用 S
材質
シャフト/マグネシウム合金、グリップ・先端ゴム/エラストマー樹脂、カフ/PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)
石突からグリップまで:約520〜約720、グリップからカフまで:約165〜グリップからカフまで:約215
質量(g)
330
先端径(mm)
脚:18
高さ調節
下部・石突〜グリップ/10mm間隔・21段階調節、上部・グリップ〜カフ/10mm間隔・6段階調節
アズワン品番
7-6555-05