アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ドクター・ナース・クランケチェア
患者用チェア ラバープロテクタ付き TSS-PW13BLシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54529503
品番
TSS-PW13BL
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
上下昇降レバーは座席に内蔵しているので邪魔にならず、操作が簡単です。床にやさしいラバープロテクタ付きの新設計です。人体・環境への影響に配慮した、「ノンフタル酸レザー」仕様です。
アズワン品番
7-6564-02
色
ペールグリーン
材質
座面/PP(ポリプロピレン)、張地/抗菌ビニールレザー、脚/スチール(クロムメッキ)、ラバープロテクタ/ゴム
昇降方式
ガスシリンダー式
質量(kg)
6.3
脚径(mm)
400
座面径(Φmm)
400
高さ(mm)
390〜490
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000