患者用チェア ラバープロテクタ付き TSS-PW13BLシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54529528 品番 TSS-PW13BL
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

上下昇降レバーは座席に内蔵しているので邪魔にならず、操作が簡単です。床にやさしいラバープロテクタ付きの新設計です。人体・環境への影響に配慮した、「ノンフタル酸レザー」仕様です。

アズワン品番7-6564-04 ペールイエロー 材質座面/PP(ポリプロピレン)、張地/抗菌ビニールレザー、脚/スチール(クロムメッキ)、ラバープロテクタ/ゴム 昇降方式ガスシリンダー式 質量(kg)6.3 脚径(mm)400 座面径(Φmm)400 高さ(mm)390〜490
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする