エムドレスト・ウェルネス
エムドレスト・ウェルネスの ユニフォーム・シューズ
エムドレスト・ウェルネスの ユニフォーム
エムドレスト・ウェルネスの スクラブ
ニュアンスカラースクラブパンツ ピンク md243004シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54529625
品番
md243004
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
伸縮性のあるゴム入りウエストで着脱しやすいです。斜めのポケット口で手の出し入れがしやすいです。
色
ピンク
サイズ
L
ウエスト(cm)
71〜94
ヒップ(cm)
106
ワタリ(cm)
31.5
裾幅(cm)
21.5
股下(cm)
71
材質
ポリエステル100%
アズワン品番
7-6591-03
注意
※名入れ対応可