ニュアンスカラースクラブパンツ ピンク md243004シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54529634 品番 md243004
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

伸縮性のあるゴム入りウエストで着脱しやすいです。斜めのポケット口で手の出し入れがしやすいです。

ピンク サイズXL ウエスト(cm)74〜97 ヒップ(cm)110 ワタリ(cm)32.5 裾幅(cm)22.5 股下(cm)72 材質ポリエステル100% アズワン品番7-6591-04
注意
※名入れ対応可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする