エムドレスト・ウェルネス
エムドレスト・ウェルネスの ユニフォーム・シューズ
エムドレスト・ウェルネスの ユニフォーム
エムドレスト・ウェルネスの スクラブ
ニュアンスカラースクラブパンツ グレイッシュミント md243004シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54529668
品番
md243004
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
伸縮性のあるゴム入りウエストで着脱しやすいです。斜めのポケット口で手の出し入れがしやすいです。
色
グレイッシュミント
サイズ
M
ウエスト(cm)
68〜91
ヒップ(cm)
102
ワタリ(cm)
30.5
裾幅(cm)
20.5
股下(cm)
70
材質
ポリエステル100%
アズワン品番
7-6592-02
注意
※名入れ対応可