スタンドカラースクラブ md243003シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54529765 品番 md243003
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

髪型の崩れや襟周りの化粧移りを防止するために、脚を通して着用できる後ろファスナー仕様です。動き易く着崩れしにくいストレッチ素材には、水をはじき蒸れにくいように通気性を持たせた撥水加工をほどこしています。★ネックレスとも相性が良いネックデザインです。

アズワン品番7-6594-02 ピンク サイズM 着丈(cm)66 バスト(cm)92 肩幅(cm)36 袖丈(cm)22.5 ウエスト(cm)87 材質ポリエステル100% ポケット左胸・左右両脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする